| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828834-BP Herst.-Nr.: T3820AS EAN/GTIN: 5013969507003 |
| |
|
| | |
| C.K T3820AS Blindnietzangen-Set 260 mm
Blindnietzangen mit jeweils 25 Nieten zu 3, 15mm kurz, 4 mm kurz und 4,8 mm mittel
Hoch belastbare Stahlausführung für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit. Farbkodierte austauschbare Mundstücke für einfache Anwendung (Mundschlüssel inbegriffen). Mechanismus mit 3 Klemmbacken für besseres Greifen und überragend lange Funktion - 50 % höhere Greifkraft als der Standard mit 2 Klemmbacken. Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz für erhöhten Komfort.
Technische Daten: Material: Carbonstahl · Nietdurchmesser (max.): 4.8 mm · Nietdurchmesser (min.): 3.15 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm
Lieferumfang: Blindnietzange. 25 Aluminiumblindnieten, Größen: 3,2 mm, 4 mm und 4,8 mm.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 260 mm | Marke: | C.K | Material: | Carbonstahl | Nietdurchmesser (max.): | 4.8 mm | Nietdurchmesser (min.): | 3.15 mm | Produkt-Art: | Blindnietzangen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,77* | € 49,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 34,95* | € 49,99* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,42* | € 54,09* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,27* | € 63,78* | | | | | 45 Tage | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 46,95* | € 65,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|