Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: manuelle Nietptresse; für Aluminium- und Stahlblindnieten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: manuelle Nietptresse; für Aluminium- und Stahlblindnieten
Set: manuelle Nietptresse; für Aluminium- und Stahlblindnieten
Artikel-Nr.:
     2805-CK-3820AS
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3820AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietzange
Handnietzange
Hersteller: C.K
Länge: 260mm
Setinhalt: Schlüssel zum Befestigen der Einsätze;Nietptresse;3 Arten von Blindnieten je 25 Stück: 3;auswechselbare Endstücke für Nieten mit einem Durchmesser von 3
Werkzeuganwendung: für Aluminium- und Stahlblindnieten
Werkzeugset-Typ: manuelle Nietptresse
Verpackungs-Art: Koffer
Einheitspreis: Nein
Größe: 3,2mm;4mm;4,8mm
Passendes Zubehör: RAP-32/8;RAP-4/14;RAP-48/12
Eigenschaften der Werkzeuge: die Konstruktion der Backen ermöglicht einen festen Griff des Nietkerns;Form des Kopfteils erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;zweihändige Arbeiten möglich, zur Vergrößerung der Kraftwirkung;Kunststoff Griffüberzüge;Griffe durch eine Feder auseinandergedrückt;verschiedenfarbige Einsätze ermöglichen eine schnellere Anpassung an die farblich gekennzeichneten Nieten;Stahlgriffe der Nietpresse gehärtet und ausgelassen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Nietzange, blindnietmutter pistole
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,77*
€ 49,97*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,95*
€ 49,99*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 54,09*
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 63,78*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 46,95*
€ 65,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,99*
€ 59,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,63*
€ 53,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,18*
€ 51,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.