| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-828929-BP Herst.-Nr.: M 148-KOMBI EAN/GTIN: 4003315075585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brüder Mannesmann Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)
T-Griff Bithalter 21tlg.
Mit Bits und 6,3 mm (1/4")-Einsätzen
Ausstattung: Mit 11 Bits, 9 Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4"), 1 Adapter und T-Griff.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff
Lieferumfang: Kreuzschlitz PH 1/2/3 · Schlitz 3/4/5/6 mm · T-Profil T15/T20/T30 · Außensechskant 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · Innensechskant · Adapter 6-kant auf 6,3 mm (1/4").
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Produkt-Art: | Bit-Schraubendreher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,58* | € 6,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,66* | € 15,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,23* | € 39,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,48* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|