Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106723
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 148-KOMBI
EAN/GTIN:
     4003315075585
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Brüder Mannesmann Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)

Mit Bits und 6,3 mm (1/4")-Einsätzen

Mit 11 Bits, 9 Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4"), 1 Adapter und T-Griff.

Kategorie: Bit-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Werkstatt
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff
Produkt-Art: Bit-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: M148-KOMBI
EAN: 4003315075585
Gesamtlänge: 160mm 6"
Schneidkapazität Harter Draht: 2.0mm
Schneidkapazität Mittelharter Draht: 2.8mm
Schneidkapazität Weicher Draht: >4.0mm
Norm: ISO 5749

Lieferumfang: Kreuzschlitz PH 1/2/3 · Schlitz 3/4/5/6 mm · T-Profil T15/T20/T30 · Außensechskant 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · Innensechskant · Adapter 6-kant auf 6,3 mm (1/4").

Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter griff, bit halter, brüder mannesmann bithalter, Brüder Mannesmann, M148-KOMBI, Handbithalter, Bithandhalter, Bit-Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,88*
1 Tag
135
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,89*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,49*
€ 39,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.