Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT6D7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 5 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831409-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54221799
EAN/GTIN:
     4003019432066
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4CT6D7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 5 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze CT6-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 101 · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 5 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, gerade

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
5.0 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 101
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4CT6D7-1
Spitzen-Größe:
5 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| gerade
Temperatur (max.):
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 4003019432066, Weller, 54221799, 4CT6D7-1, 176-6872
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 15,17*
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 15,18*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,09*
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 19,86*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
W 101 230V
ab € 110,41*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,08*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.