Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben W 101-Serie, Weller W 101 230V, 100 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben W 101-Serie, Weller W 101 230V, 100 W, 230 V
Lötkolben W 101-Serie, Weller W 101 230V, 100 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L8203
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     W 101 230V
EAN/GTIN:
     4099891389833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Magnastat-Lötgeräte 230 V, Typ Weller W 101. Mit Lötspitze und Ablage; Geeignete Lötspitzen: für CT6 der Baureihe W 100. Type: T0056104699N, W 101, Lötkolben 100 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
100 W
Lötspitzen Serie:
CT
max. Temperatur:
370 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.418 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4CT6C7-1
ab € 9,87*
Zubehör
Weller Tools
4CT6C8-1
ab € 9,92*
Zubehör
Weller Tools
4CT6D8-1
ab € 10,01*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E7-1
ab € 9,89*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,98*
Zubehör
Weller Tools
T0058716780N
ab € 12,27*
Zubehör
Weller Tools
T0056121171N
ab € 57,52*
Zubehör
Weller Tools
CT6DX8
ab € 16,04*
Zubehör
Weller Tools
CT6F8
ab € 12,53*
Zubehör
Weller Tools
T0058716795
ab € 6,35*
Zubehör
Weller Tools
4CT6F7-1
ab € 10,79*
Zubehör
Weller Tools
54221799
ab € 10,20*
Zubehör
Weller Tools
T0051134399
ab € 11,33*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.