Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Optime III H540A Kapselgehörschutz 34 dB EN 352-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832865-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H540A
EAN/GTIN:
     4046719386918
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
3M Peltor Optime III H540A Kapselgehörschutz 34 dB EN 352-1 1 St.

3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer

Dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab
Minimierter Resonanzeffekt durch Doppelschalentechnologie
Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
Weiche, breite Polster zur Reduzierung des Drucks um die Ohren
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe
Extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz.

Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien.

Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz in der Kapsel minimiert, wodurch eine maximale Dämpfung bei hohen Frequenzen erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität.

Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus.

Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.

Ausstattung:
Maximaler Dämmwert · Twin-Cup Konstruktion · Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung · Variabel verstellbar & ergonomisch geformt · Konstanter Anpressdruck · Breite, komfortable Dichtkissen · Hygienesets erhältlich · Auch in anderen Farben erhältlich · Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken · Doppelter Kapselaufbau für höchste Dämmleistung · Perfekte Anpassung an die Kopfform · Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen · Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff · Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung · Universell einsetzbar · Sehr hohe Sicherheit · Komfortabel & angenehm · Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel · Dichter Sitz · Gute Wärmeableitung · Hygienisch · Wirtschaftlich · Kompatibilität zu anderer PSA · Perfekte Anpassung an die Kopfform.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-1 · Gewicht: 285 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · SNR-Wert: 34 dB

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
3M Peltor
Farbe:
schwarz | rot
SNR-Wert:
34 dB
Gewicht:
285 g
EN Norm:
EN 352-1
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, 07318640033382, 04046719386918, 04017273101002, 4046719386918, 3M Peltor
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
791
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 20,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 20,60*
2 Tage
642
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 20,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 20,88*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 18,62*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.