Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC37T Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840333-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01045
EAN/GTIN:
     4022356014414
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Scala SC37T Fieberthermometer

Fieberthermometer SC 37 T

Mit Memory-Funktion und Signalton
Automatische Abschaltung
Wasserdicht

Ab jetzt wird farbig gemessen!
Kindersicheres Digitalthermometer ohne Quecksilber und Glas. Vorteile sind die schnelle Messung der Temperatur und das Speichern des letzten Messwertes. Automatische Abschaltung.

Ausstattung:
Großes 3-stelliges LCD-Display
100% wasserdicht
Signalton am Ende der Messung
Automatische Speicherung des letzten Messwertes
Abschaltautomatik (Power Off)
Lieferung in stabiler Acrylklarsichthülle
Automatische Speicherung des letzten Messwertes - Messzeit weniger als 1 Minute

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Achsel,Mund,Rektal · Herstellerfarbe: Rot · Messdauer: 60 s · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C

Lieferumfang:
Thermometer,Schutzhülle,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Scala
Farbe:
rot
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Achsel | Mund | Rektal
Batterien:
1 Knopfzelle LR 41 (inkl.)
Messdauer:
60 s
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: scala fieberthermometer, 04022356014414, 04022356010454, 4022356010454, Scala, 01045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 4,90*
Lager 102
273
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,91*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.