Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC37T Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scala
Scala
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101298
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01045
EAN/GTIN:
     4022356014414
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Scala SC37T Fieberthermometer

Mit Memory-Funktion und Signalton
Automatische Abschaltung
Wasserdicht

Ab jetzt wird farbig gemessen!
Kindersicheres Digitalthermometer ohne Quecksilber und Glas. Vorteile sind die schnelle Messung der Temperatur und das Speichern des letzten Messwertes. Automatische Abschaltung.

Großes 3-stelliges LCD-Display
100% wasserdicht
Signalton am Ende der Messung
Automatische Speicherung des letzten Messwertes
Abschaltautomatik (Power Off)
Lieferung in stabiler Acrylklarsichthülle
Automatische Speicherung des letzten Messwertes - Messzeit weniger als 1 Minute

Messdauer: 60 s
Batterien: 1 Knopfzelle LR 41 (inkl.)
Produkt-Art: Fieberthermometer
Kategorie: Fieberthermometer
Herstellerfarbe: Rot
Anwendungsbereich: Achsel + Mund + Rektal
Temperaturbereich: 32 - 43.9 °C
Min. Temperatur: 32 °C
Max. Temperatur: 43.9 °C
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 01045
EAN: 4022356014414
Switching-Kapazität:16 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte):11,9 Mpps

Lieferumfang: Thermometer + Schutzhülle + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: scala fieberthermometer, 4022356010454, Scala, 01045, SC37T, Fieber messen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 4,93*
1 Tag
273
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,95*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 6,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.