Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC37T Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17222
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01045
EAN/GTIN:
     4022356014414
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Ab jetzt wird farbig gemessen!
Kindersicheres Digitalthermometer ohne Quecksilber und Glas. Vorteile sind die schnelle Messung der Temperatur und das Speichern des letzten Messwertes. Automatische Abschaltung.
Features:
Mit Memory-Funktion und Signalton
Automatische Abschaltung
Wasserdicht
Lieferumfang:
Thermometer + Schutzhülle + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Messdauer:
60 s
Temperaturbereich:
32 - 43.9 °C °C
Batterien:
1 Knopfzelle LR 41 (inkl.)
Herstellerfarbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Achsel + Mund + Rektal
Max. Temperatur:
43.9 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: scala fieberthermometer, 04022356014414, 04022356010454, 4022356010454, Scala
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 4,93*
1 Tag
273
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,95*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 6,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.