Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M186 Marderabwehr mit Optikschutz, mit Hochspannungsplättchen 12 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841258-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M186
EAN/GTIN:
     4024028031866
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M186 Marderabwehr mit Optikschutz,mit Hochspannungsplättchen 12 V 1 St.

Marderschutz Ultraschall mit Hochspannungsplättchen M 186

Zweifache Wirkung
Ultraschall und Hochspannung
Schaltet sich bei Niederspannung ab

Der doppelte Schutz gegen Marder: Über den eingebauten Piezo-Ultraschall-Hochtöner wird ein hoher Ultraschallton abgestrahlt, der von Mardern weitestgehend gemieden wird. Sollte sich doch einmal ein Tier in Ihr Auto verirren, so erhält es von den im Motorraum angebrachten Hochspannungsplättchen einen elektrischen Schlag, der es vertreibt. Beide Schutz-Arten sind für Mensch und Tier ungefährlich.

Ausstattung:
Piezo-Ultraschall-Hochtöner · Hochspannungsplättchen · Schaltet sich bei Niederspannung ab.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel (Details): 150 ° · Frequenz (Details): 22 kHz · Funktionsart: Ultraschall,Strom,LED-Licht · Leistungsaufnahme (Details): 5 mA · Marderschutz-Besonderheiten: mit Optikschutz,mit Hochspannungsplättchen · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Abm Hochspannungskontaktplatten: ca. 40 x 40 mm

Hinweis:
Für Werkstattarbeiten sollte der Marderschreck abgeschalten werden, hierfür empfiehlt sich der Einbau eines Schalters.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 70 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Funktionsart:
Ultraschall | Strom | LED-Licht
Marderschutz-Besonderheiten:
mit Optikschutz | mit Hochspannungsplättchen
Betriebsspannung:
12 V
Leistungsaufnahme (Details):
5 mA
Abstrahlwinkel (Details):
150 °
Frequenz (Details):
22 kHz
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 04024028031866, 4024028031866, Kemo, M186, kfz topseller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,98*
€ 59,25*
Lager 102
244
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 59,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,41*
€ 73,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00056302
ab € 4,03*
Sonstiges
Kemo
Z115
ab € 7,45*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0723*
Sonstiges
TRU Components
TC-10091228
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.