Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Z115 Masse-Matte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857576-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     Z115
EAN/GTIN:
     4024028040752
Suchbegriffe:
4024028040752
Kemo
Z115
Marder
Masse-Matte für Elektroschock-Geräte Z115

Erforderlich für Marderschutz mit Hochspannungsplättchen bei Fahrzeugen mit großflächigen Kunststoffverkleidungen. Eindringende Marder bekommen von den Hochspannungs-Platten nur dann einen elektrischen Schlag, wenn sie gleichzeitig die Fahrzeug-Masse mit den Pfoten berühren. Die Masse-Matte wird in der Nähe der Kontaktplatten aufgeklebt und mit dem nächst liegenden Masse-Punkt des Fahrzeugs verbunden. Bei Bedarf können mehrere Matten montiert werden.

Technische Daten:
Funktionsart: Strom · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Masse-Matte · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Hinweis:
Die Matte ermöglicht den Einsatz von Hochspannungsplättchen bei Einschlupflöchern von z.B. Garagen oder Dachböden, um Marder aus Häusern zu vertreiben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 210 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Kemo
Funktionsart:
Strom
Produkt-Art:
Masse-Matte
Weitere Suchbegriffe: Marderabwehr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 15,81*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,82*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 24,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
M176
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.