| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C19536 Herst.-Nr.: M186 EAN/GTIN: 4024028031866 |
| |
|
| | |
| Der doppelte Schutz gegen Marder: Über den eingebauten Piezo-Ultraschall-Hochtöner wird ein hoher Ultraschallton abgestrahlt, der von Mardern weitestgehend gemieden wird. Sollte sich doch einmal ein Tier in Ihr Auto verirren, so erhält es von den im Motorraum angebrachten Hochspannungsplättchen einen elektrischen Schlag, der es vertreibt. Beide Schutz-Arten sind für Mensch und Tier ungefährlich. Features: Zweifache Wirkung Ultraschall und Hochspannung Schaltet sich bei Niederspannung ab Hinweise: Für Werkstattarbeiten sollte der Marderschreck abgeschalten werden, hierfür empfiehlt sich der Einbau eines Schalters. Weitere Informationen: | | Höhe: | 31 mm | Länge: | 125 mm | Breite: | 70 mm | Frequenz: | 22 kHz | Abstrahlwinkel: | 150 ° | Funktionsart: | Ultraschall + Strom + LED-Licht | Besonderheiten: | mit Optikschutz + mit Hochspannungsplättchen | Leistungsaufnahme: | 5 mA | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Marderabwehr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,50* | € 60,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,36* | € 60,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,67* | € 102,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|