Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M180 Marderabwehr wasserdicht 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857059-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M180
EAN/GTIN:
     4024028031804
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M180 Marderabwehr wasserdicht 1 St.

Marderschutz Ultraschall wasserdicht M180

IP65 (für Motorwäsche geeignet)
Ca. 105 dB

Zur Vergrämung von Mardern in Autos, Häusern usw. Erzeugt für Menschen nicht hörbare, aggressive Sinus-Ultraschalltöne, die von Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden werden. Durch die Wasser- und Schmutzbeständigkeit kann diese Marderscheuche direkt an den Einstiegsöffnungen am Auto montiert werden.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel (Details): 160 ° · Frequenz (Details): 23 kHz · Funktionsart: Ultraschall,LED-Licht · Geräusch-Entwicklung (Details): 105 dB · Leistungsaufnahme (Details): 2 mA · Marderschutz-Besonderheiten: wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromversorgung: 12 V · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 35 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Kemo
Funktionsart:
Ultraschall | LED-Licht
Marderschutz-Besonderheiten:
wasserdicht
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Leistungsaufnahme (Details):
2 mA
Abstrahlwinkel (Details):
160 °
Geräusch-Entwicklung (Details):
105 dB
Frequenz (Details):
23 kHz
Stromversorgung:
12 V
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 04024028031804, 4024028031804, Kemo, M180, Marder vertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,28*
€ 33,44*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 33,46*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 44,51*
€ 61,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,47*
Sonstiges
HP Autozubehör
10100
ab € 4,05*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0739*
Sonstiges
TRU Components
TC-10091228
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.