Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Marderschreck KEMO M180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Marderschreck
KFZ-Marderschreck
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810127
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M180
EAN/GTIN:
     04024028031804
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
KFZ-Marderschreck KEMO M180

Ultraschall-Marderschreck zur Verwendung im KFZ, in Häusern und auf Dachböden. Die Marderscheuche erzeugt für Menschen nicht hörbare, aggressive Ultraschalltöne, die von den Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden werden. Ultraschall-Marderschreck zur Verwendung im KFZ, in Häusern und auf Dachböden. Die Marderscheuche erzeugt für Menschen nicht hörbare, aggressive Ultraschalltöne, die von den Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden werden. Technische Daten: wasserdicht nach IP65 Betriebsspannung 11...15 V- Stromverbrauch < 2 mA Frequenz ca. 23 kHz Abstrahlwinkel ca. 160° Schalldruck ca. 105 dB Maße ohne Befestigungslaschen (LxBxH): 58x38x31 mm

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, KFZ-Marderschreck, KEMO, M180
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 34,04*
€ 4,00*
ab € 18,27*
€ 34,33*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 51,78*
€ 69,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,618
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,47*
Sonstiges
HP Autozubehör
10100
ab € 3,97*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.