Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M176 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz, mit Hochspannungsplättchen, wasserdicht 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857140-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M176
EAN/GTIN:
     4024028031767
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M176 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz,mit Hochspannungsplättchen,wasserdicht 1 St.

Marderschutz Ultraschall wasserdicht mit Hochspannungsplättchen M176

Piezo-Ultraschall-Hochtöner
Hochspannungsplättchen
Schaltet sich bei Niederspannung ab
Motorwäsche geeignet IP65

Verjagt den Marder durch elektrisch auf ca. 200 - 300 V aufgeladene Hochspannungsplättchen durch Elektroschock im KFZ-Motorraum (nur schwache Stromstöße, die den Marder nur verjagen und nicht verletzen) und durch starke, aggressiv pulsierende Ultraschalltöne. Schaltet bei Batteriespannung < 11,5 V/DC automatisch ab. Das Basisgerät mit der Ultraschallton-Abstrahlung ist wasserfest nach IP 65 und kann direkt an der Einstiegsöffnung des Marders im Auto montiert werden. Eingebaute, hell blinkende LED.

Ausstattung:
Piezo-Ultraschall-Hochtöner · Hochspannungsplättchen · Schaltet sich bei Niederspannung ab.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel (Details): 160 ° · Frequenz (Details): 23 kHz · Funktionsart: Strom,LED-Licht,Ultraschall · Leistungsaufnahme (Details): 5 mA · Marderschutz-Besonderheiten: mit Optikschutz,mit Hochspannungsplättchen,wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromversorgung: 12 V · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz

Hinweis:
Für Werkstattarbeiten sollte der Marderschreck abgeschaltet werden, hierfür empfiehlt sich der Einbau eines Schalters.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 40 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Funktionsart:
Strom | LED-Licht | Ultraschall
Marderschutz-Besonderheiten:
mit Optikschutz | mit Hochspannungsplättchen | wasserdicht
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Leistungsaufnahme (Details):
5 mA
Abstrahlwinkel (Details):
160 °
Frequenz (Details):
23 kHz
Stromversorgung:
12 V
Produkt-Art:
Ultraschall-Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 04024028031767, 4024028031767, Kemo, M176, Marder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,43*
€ 68,69*
Lager 102
348
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 68,70*
8 Tage
330
€ 6,99*
ab € 77,05*
€ 101,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
€ 7,67*
Sonstiges
Kemo
Z115
€ 16,13*
Sonstiges
HP Autozubehör
10100
€ 6,47*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
€ 0,1677*
Sonstiges
TRU Components
TC-10091228
€ 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.