| |
|
| Artikel-Nr.: 102-867964-BP Herst.-Nr.: 66334 EAN/GTIN: 4002556127817 |
| |
|
| | |
| SKS Standpumpe "Air X Press Control"
Leichte Kunststoff-Standpumpe mit Präzisions-Manometer Multi-Valve-Ventilanschluss mit Klemmhebel für alle Ventilarten
Leichte Kunststoff Standpumpe mit Präzisions Manometer.
Ausstattung: Große, solide Bodenplatte · Multi-Valve-Ventilanschluss mit Klemmhebel für alle Ventilarten.
Technische Daten: Druck max.: 8 bar · Fahrradpumpen-Besonderheiten: Manometer · Gewicht: 810 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Standpumpe · Ventil: Autoventil (AV),Dunlopventil (DV),Sclaverandventil (SV)
Lieferumfang: Standpumpe,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | SKS Germany | Fahrradpumpen-Besonderheiten: | Manometer | Farbe: | grau | Material: | Kunststoff | Ventil: | Autoventil (AV) | Dunlopventil (DV) | Sclaverandventil (SV) | Druck max.: | 8 bar | Gewicht: | 810 g | Produkt-Art: | Standpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006184090437, 04002556127817, 4002556127817, SKS Germany, 66334 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,83* | € 33,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,08* | € 33,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,19* | € 63,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|