Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Einzeln-Saugheber, Tragkraft (max.) 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887229-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     887229
EAN/GTIN:
     4016138558791
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
saugheber tragfähigkeit 40 kg
TOOLCRAFT Einzeln-Saugheber, Tragkraft (max.) 40 kg

Einzeln-Saugheber, Tragkraft (max.): 40 kg

Tragkraft max 40 kg
Erzeugt hohes Vakuum

Ausstattung:
Erzeugt hohes Vakuum · Zum Arbeiten mit schweren Platten, z.B. Marmor oder Glas. Auch zum Ausbeulen kleinerer Dellen in Kfz-Karosserien geeignet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 120 mm · Tragkraft (max.): 40 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 120 mm
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Tragkraft (max.):
40 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 887229, glasheber, uplifter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
693
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,53*
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.