Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Einzeln-Saugheber, Tragkraft (max.) 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64550
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     887229
EAN/GTIN:
     4016138558791
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
saugheber tragfähigkeit 40 kg

Features:
Tragkraft max 40 kg
Erzeugt hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Max. Tragkraft:
40 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, glasheber, uplifter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
780
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.