Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl MB 160 H 1444700 Gerüstbock klappbar, höhenverstellbar 160 kg (B x H) 680 mm x 1300 mm 7.5 kg 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889285-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444700
EAN/GTIN:
     4007123101641
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

Höhenverstellbarer Arbeitsbock durch leicht zu bedienende Sicherheits -Rastbolzen
Verstellbarer Gerüstbock mit stabilem, standfestem Stahl -Vierkantrohr
Höhenverstellbarer Gerüstbock mit ausklappbaren Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit)
Unterstellbock mit schlagund kratzfester Kunststoffbeschichtung

Der Teleskop -Arbeitsbock MB 160 H von Brennenstuhl ist der ideale Helfer in Werkstätten oder auch auf Baustellen. Der robuste Unterstellbock ist höhenverstellbar und außerdem zusammenklappbar. Durch die ausklappbaren Rasthaken wird ein seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte verhindert. Der Gerüstbock überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Stabiles, standfestes Stahl -Vierkantrohr
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits -Rastbolzen - max. 130 cm
- Platzsparend zusammenklappbar
- Max. 160 kg belastbar

Ausstattung:
Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr · Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung · Platzsparend zusammenklappbar · Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen · Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit) · Einfache Montage · Teilzerlegt im Display-Karton · Tragfähigkeit: 160 kg · Höhenverstellbar: 82 - 130 cm.

Technische Daten:
Gerüstbock-Besonderheiten: klappbar,höhenverstellbar · Gewicht: 7.5 kg · Höhe (max.): 1300 mm · Höhe (min.): 820 mm · Produkt-Art: Gerüstbock · Produktabmessung, Breite: 680 mm · Produktabmessung, Höhe: 1300 mm · Traglast (max.): 160 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 680 mm x 1300 mm
Produktabmessung, Höhe:
1300 mm
Produktabmessung, Breite:
680 mm
Marke:
Brennenstuhl
Gerüstbock-Besonderheiten:
klappbar | höhenverstellbar
Höhe (max.):
1300 mm
Höhe (min.):
820 mm
Traglast (max.):
160 kg
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Gerüstbock
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4347
2
€ 8,50*
ab € 21,4546*
€ 26,9646*
4 Tage
123
2
€ 5,99*
ab € 22,68*
€ 28,33*
1
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 28,92*
1
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 29,33*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.