Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAX 40 158 PRAX Gerätehalterschiene 4-V25Vario (L x B) 480 mm x 54 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892134-BP
Hersteller:
     Prax
Herst.-Nr.:
     40 158
EAN/GTIN:
     4015162401585
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste 4 halter
geräteleiste
PRAX 40 158 PRAX Gerätehalterschiene 4-V25Vario (L x B) 480 mm x 54 mm 1 St.

PRAX Gerätehalterschiene 4-V25Vario

4 Halter variabel (verstärkt)
Griff / Stil-Ø ca. 25 mm
Verbundleiste 480 x 54 mm
Federstahldicke 0,8 mm

Die ideale Halterschiene für Stiel- und Griffgeräte, z.B. Haushalts-, Garten- und Sportgeräte sowie Werkzeuge. Halter sind verschiebbar zur optimalen Flächennutzung. Einfache Handhabung, Ordnung und Sicherheit mit einem Griff. Einfache Anbringung: Schrauben Sie die Gerätehalterleiste in der gewünschten Position mit geeigneten Schrauben an die Wand. Erweiterbar durch einzelne PRAX-Gerätehalter.

Ausstattung:
4 Halter (verstärkt) · Eloxierte Aluminium-Schiene 480 x 54 mm · Geeignet für Geräte mit einem Griff / Stil-Ø von ca. 25 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 480 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 480 mm x 54 mm
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
PRAX
Weitere Suchbegriffe: 4015162401585, PRAX, 40 158, lochblech, locheisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,34*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,36*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 31,83*
€ 45,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.