Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 158 PRAX Gerätehalterschiene 4-V25Vario (L x B) 480mm x 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schiene
schiene
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40 158
EAN/GTIN:
     4015162401585
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste 4 halter
geräteleiste
40 158 PRAX Gerätehalterschiene 4-V25Vario (L x B) 480mm x 54mm 1St.

4 Halter variabel (verstärkt)
Griff / Stil-Ø ca. 25 mm
Verbundleiste 480 x 54 mm
Federstahldicke 0,8 mm

Die ideale Halterschiene für Stiel- und Griffgeräte, z.B. Haushalts-, Garten- und Sportgeräte sowie Werkzeuge. Halter sind verschiebbar zur optimalen Flächennutzung. Einfache Handhabung, Ordnung und Sicherheit mit einem Griff. Einfache Anbringung: Schrauben Sie die Gerätehalterleiste in der gewünschten Position mit geeigneten Schrauben an die Wand. Erweiterbar durch einzelne PRAX-Gerätehalter.

4 Halter (verstärkt) · Eloxierte Aluminium-Schiene 480 x 54 mm · Geeignet für Geräte mit einem Griff / Stil-Ø von ca. 25 mm.

Länge (Tiefe): 480 mm
Breite: 54 mm
Hersteller-Nr.: 40158
EAN: 4015162401585
Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Schaltspannung max.: 35 V/DC
Schaltstrom max.: 3 A

Weitere Suchbegriffe: 4015162401585, 40 158, lochblech, locheisen, lochwand, lochplattensysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,34*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,36*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 31,83*
€ 45,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.