Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAX 40 158 Gerätehalterschiene 4-V25Vario (L x B) 480mm x 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C05921
Hersteller:
     Prax
Herst.-Nr.:
     40 158
EAN/GTIN:
     4015162401585
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste 4 halter
geräteleiste
Die ideale Halterschiene für Stiel- und Griffgeräte, z.B. Haushalts-, Garten- und Sportgeräte sowie Werkzeuge. Halter sind verschiebbar zur optimalen Flächennutzung. Einfache Handhabung, Ordnung und Sicherheit mit einem Griff. Einfache Anbringung: Schrauben Sie die Gerätehalterleiste in der gewünschten Position mit geeigneten Schrauben an die Wand. Erweiterbar durch einzelne PRAX-Gerätehalter.
Features:
4 Halter variabel (verstärkt)
Griff / Stil-Ø ca. 25 mm
Verbundleiste 480 x 54 mm
Federstahldicke 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: PRAX, lochblech, locheisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,34*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,36*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 31,83*
€ 45,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.