Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy GLETSCHER-GRIP 1493-8 Polyacryl Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 397 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892419-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1493-8
EAN/GTIN:
     4005781149388
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
L+D Griffy GLETSCHER-GRIP 1493-8 Polyacryl Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 397 CAT II 1 Paar

Gletscher-Grip Winterstrickhandschuh

Nahtloser
Grau
Weich und warm

Ausstattung:
Nahtloser Strickhandschuh · Grau · Mit geschäumter wasserundurchlässiger Naturlatexbeschichtung in schwarz · Waschbar · Innenfutter speziell angerauht · Weich und warm · Für besonders kalte Tage · Hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie optimale Passform · Besonders geeignet für alle Tätigkeiten im Außenbereich - Winter, z.B. Kühlhäuser, Winterbau, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb, Straßenmeisterei.

Technische Daten:
EN Norm: EN 397 · Größe (Handschuhe): 8,M · Handschuh-Besonderheiten: kälteresistent · Herstellerfarbe: Grau · Material (Handfläche): Polyacryl · Material (Handrücken): Polyacryl · Material (nur für Titel): Polyacryl · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
grau
Handschuh-Besonderheiten:
kälteresistent
Material (Handrücken):
Polyacryl
Material (Handfläche):
Polyacryl
Material (nur für Titel):
Polyacryl
Größe (Handschuhe):
8 | M
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
EN Norm:
EN 397
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,72*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,65*
Lager 102
32
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,50*
6 Tage
32
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.