Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 963-11N Antennendose TV, UKW, Data Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-943275-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96311N
EAN/GTIN:
     7611682000832
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Axing BSD 963-11N Antennendose TV,UKW,Data Unterputz Enddose

Axing BSD 963-11N Multimediadose mit Anschlussdämpfung

Anschlussdämpfung 10 dB (+/- 1,5 dB)
Rückkanaldämpfung 14 dB
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz

Ausstattung:
Frequenzbereich / Antennenanschluss: 5 bis 1000 MHz · Impedanz: 75 Ω · Steckverbinder / Anschlüsse: TV 1 = IEC-Stecker, Radio = IEC-Buchse, DATA = F-Buchse · Kabelstecker / Kabelanschluß: 3-7,0 mm Kabeldurchmesser.

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Enddose · DC-Durchlass: Nein · Frequenzbereich: 5 - 1006 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW,Data · Klasse A tauglich: Ja · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Rückkanal: 5 - 65 MHz

Lieferumfang:
Antennendose ohne Verkleidung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 68 mm
DC-Durchlass:
Nein
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Klasse A tauglich:
Ja
Marke:
Axing
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW | Data
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Enddose
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, 7611682000832, Axing, BSD96311N, BSD 963-11N, Fernsehdosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
357
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 6,09*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 5,72*
€ 6,11*
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,19*
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.