Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 963-11N Antennendose TV, UKW, Data Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R12543
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96311N
EAN/GTIN:
     7611682000832
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

Features:
Anschlussdämpfung 10 dB (+/- 1,5 dB)
Rückkanaldämpfung 14 dB
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz
Lieferumfang:
Antennendose ohne Verkleidung.
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Geeignet für:
TV + UKW + Data
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Klasse A tauglich:
Ja
Rückkanal:
5 - 65 MHz
DC-Durchlass:
Nein
Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
357
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 5,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 6,09*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 5,72*
€ 6,11*
1 Tag
341
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,19*
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.