Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddose 3f Mod Modem BSD963-11N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BSD 963-11N Steckdose R/TV+SAT Grau
Axing BSD 963-11N Steckdose R/TV+SAT Grau
Artikel-Nr.:
     262-B668H46
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96311N
EAN/GTIN:
     7611682000832
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Enddose 3f Mod Modem BSD963-11N
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Enddose
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
357
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 6,09*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 5,72*
€ 6,11*
1 Tag
341
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.