Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KPTF-1616RGBC-13 SMD-LED mehrfarbig Sonderform Rot, Grün, Blau 360 mcd, 750 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1050351-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTF-1616RGBC-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
RGB SMD Chip-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 2.2 V,3.2 V,3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Blau · Lichtstärke I(V): 360 mcd,750 mcd,140 mcd · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Typ: KPTF-1616RGBC-13 · Wellenlänge: 625 nm,525 nm,470 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KPTF-1616RGBC-13, LED, smd led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,55*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.