Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KPTF-1616RGBC-13 SMD-LED mehrfarbig Sonderform Rot, Grün, Blau 360 mcd, 750 mcd, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V372391
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTF-1616RGBC-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.7 mm
Länge:
1.6 mm
Farbe:
rot + grün + blau
Breite:
1.6 mm
Typ:
KPTF-1616RGBC-13
Bauform:
Sonderform
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 + 3.2 + 3.3 V
Lichtstärke I(V):
360 + 750 + 140 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
625 + 525 + 470 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Grün + Blau
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, smd led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,55*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.