Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0605; RGB; 1,6x1,6x0,7mm; 120°; 2,2÷2,8/3,2÷4/3,2÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0605; RGB; 1,6x1,6x0,7mm; 120°; 2,2÷2,8/3,2÷4/3,2÷4V
LED; SMD; 0605; RGB; 1,6x1,6x0,7mm; 120°; 2,2÷2,8/3,2÷4/3,2÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-KPTF-1616RGBC13
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTF-1616RGBC13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0605
Betriebsspannung: 2,2...2,8/3,2...4/3,2...4V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm;470nm;525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 500...750mcd
Helligkeit der Farbe rot: 200...360mcd
Helligkeit der Farbe blau: 80...140mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 1,6x1,6x0,7mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,55*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.