Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 26 BLW1X26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035232
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 26 BLW1X26

Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 26 BLW1X26

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 26

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 26
Polzahl Gesamt: 26
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: BLW1X26
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Länge (Tiefe): 66.54 mm
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 66.54 mm
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: BLW1X26
Höhe: 8.5 mm
Max. Temperatur: 105 °C
Industrieverpackung: Nein
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: BLW1X26
EAN: - - - - - - - - -
10 m (LGL 9,6 m + LGF 0,4 m)

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLW1X26
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,44*
1 Tag
523
1
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.