Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 74408943150 WE-SL1 SMD 74408943150 Speicherdrossel abgeschirmt SMD 4838 15 µH 0.136 Ω 1.40 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1677979-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408943150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Würth Elektronik WE-SL1 SMD 74408943150 Speicherdrossel abgeschirmt SMD 4838 15 µH 0.136 Ω 1.40 A 1 St.

WE-SPC SMD-Speicherdrossel

Merkmale:
Geringe Eigenverluste
Extrem kleine Bauform
Hohe Sättigungströme bis 13 A
Magnetisch geschirmt, d.h. geringes Streufeld
Hohe Eigenresonanzfrequenz
Optimierte Löteigenschaften
Konstantes Sättigungsverhalten
Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendungen:
PDA
Tragbare Geräte
DCMCIA-Karten
Mobile Telefone
Digital Camera
Schaltregler

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 4838 · Induktivität (L): 15 µH · Induktivität-Besonderheiten: abgeschirmt · Nennstrom: 1.40 A · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm · Resonanz-Frequenz: 22 MHz · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.136 Ω

Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 15µh, Würth Elektronik, 74408943150, WE-SL1 SMD 74408943150, 749-8417, Drossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,43*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,44*
500
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,58*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,26*
1 Tag
286
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.