Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 74408943150 WE-SL1 SMD 74408943150 Speicherdrossel abgeschirmt SMD 4838 15 µH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X440401
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408943150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Merkmale:
Geringe Eigenverluste
Extrem kleine Bauform
Hohe Sättigungströme bis 13 A
Magnetisch geschirmt, d.h. geringes Streufeld
Hohe Eigenresonanzfrequenz
Optimierte Löteigenschaften
Konstantes Sättigungsverhalten
Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendungen:
PDA
Tragbare Geräte
DCMCIA-Karten
Mobile Telefone
Digital Camera
Schaltregler
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.8 mm
Länge:
4.8 mm
Breite:
4.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WE-SL1 SMD 74408943150
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
1.40 A
Widerstand:
0.136 Ω
Induktivität (L):
15 µH
Bauform:
4838
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Besonderheiten:
abgeschirmt
Resonanz-Frequenz:
22 MHz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Speicherdrossel
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 15µh, Würth Elektronik, WE-SL1 SMD 74408943150, 749-8417, Drossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,43*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,44*
500
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,58*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,26*
2 Tage
286
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.