Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Deckenventilator 55 W (Ø x H) 910 mm x 370 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2443659-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4887318
EAN/GTIN:
     4064161192017
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Sygonix Deckenventilator 55 W (Ø x H) 910 mm x 370 mm Weiß

Sygonix Deckenventilator, 55 W

2-in-1-Ventilator mit Licht
3 Geschwindigkeiten
Timer-Funktion
Mit Fernbedienung

Ventilator und Licht in einem
Bei diesem 2-in-1-Deckenventialtor von Sygonix bringen vier ABS-Blätter, die in drei verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren können, die Luft in Bewegung und sorgen so für Frische in Büro, Werkstatt oder Haushalt. Äußerst clever: Der Ventilator, der einen 230V-Anschluss benötigt, fungiert dank seiner integrierten Leutmittelfassung gleichzeitig als Deckenlampe und blockiert somit keinen Stromanschluss. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Leuchtmittel eindrehen (nicht im Lieferumfang enthalten) und umgehend die frische Brise in Kombination mit angenehmer Beleuchtung genießen! Damit der Sygonix Deckenventilator nicht unbeabsichtigt im Dauermodus läuft, kann er per Fernbedienung und Timer auf zwei, vier oder acht Stunden Laufzeit programmiert werden.

Ausstattung:
2-in-1-Ventilator und Licht
3 Geschwindigkeiten
Mit Fernbedienung
Timer-Funktion: 1H/2H/4H
AC-Motor
Mit Leuchtmittelfassung (E27), Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten
4 ABS-Blätter

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 4.84 kg · Leistung: 55 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 910 mm · Sockel: E27 · Ventilator-Besonderheiten: Timer,mit Beleuchtung,mit Fernbedienung · Weitere technische Daten: Fernbedienung: 2x Micro-Batterie (bitte separat bestellen)
Standby-Leistung: 0,22 W (Max)
Maximaler Luftdurchsatz: 94 m3/min
Geräuschpegel: niedrige Geschwindigkeit (36 dB), hohe Geschwindigkeit (50 dB)
Maximaler Luftstrom 2,17 m/s

Lieferumfang:
1 x Deckenventilator,2 x lange Schrauben, 2 x Ringe, 2 x Unterlegscheiben,2 x kurze Schrauben, 2 x Dübel,1 x Fernbedienung,1 x Handbuch

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Sygonix, SY-4887318, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1434
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 84,20*
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 114,27*
1 Tag
1434
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 114,28*
€ 3,50*
ab € 102,90*
€ 128,97*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 162,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.