Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Deckenventilator 55W (Ø x H) 910mm x 370mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W128302
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4887318
EAN/GTIN:
     4064161192017
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Ventilator und Licht in einem
Bei diesem 2-in-1-Deckenventialtor von Sygonix bringen vier ABS-Blätter, die in drei verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren können, die Luft in Bewegung und sorgen so für Frische in Büro, Werkstatt oder Haushalt. Äußerst clever: Der Ventilator, der einen 230V-Anschluss benötigt, fungiert dank seiner integrierten Leutmittelfassung gleichzeitig als Deckenlampe und blockiert somit keinen Stromanschluss. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Leuchtmittel eindrehen (nicht im Lieferumfang enthalten) und umgehend die frische Brise in Kombination mit angenehmer Beleuchtung genießen! Damit der Sygonix Deckenventilator nicht unbeabsichtigt im Dauermodus läuft, kann er per Fernbedienung und Timer auf zwei, vier oder acht Stunden Laufzeit programmiert werden.
Features:
2-in-1-Ventilator mit Licht
3 Geschwindigkeiten
Timer-Funktion
Mit Fernbedienung
Lieferumfang:
1 x Deckenventilator + 2 x lange Schrauben, 2 x Ringe, 2 x Unterlegscheiben + 2 x kurze Schrauben, 2 x Dübel + 1 x Fernbedienung + 1 x Handbuch
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
55 W
Höhe:
370 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Sockel:
E27
Gewicht:
4.84 kg
Durchmesser:
910 mm
Geschwindigkeitsstufen:
3
Rotor-Blätter:
4
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Weiß
Flügelfarbe:
Weiß
Ventilator-Besonderheiten:
Timer + mit Beleuchtung + mit Fernbedienung
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Sygonix, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1473
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 84,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 114,48*
2 Tage
1472
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 114,49*
€ 3,50*
ab € 103,72*
€ 129,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.