| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-2559121-BP Herst.-Nr.: TO-7677363 EAN/GTIN: 4064161213064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-7677363 Profi-Drehmomentschlüssel-Set mit Teleskop-Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm
TOOLCRAFT Profi-Werkzeugsatz für den Reifenwechsel, 9 Teile
Enthält einen Profi-Drehmomentschlüssel mit 40 - 210 Nm, eine Profi-Teleskop-Ratsche 460 bis 600 mm und 2x dünnwandige Schlagschraubereinsätze: 17 & 19 mm Zusätzlich ist ein Reifen-Profiltiefenmesser, 2 Verlängerungen 75 & 125 mm und eine faltbare magnetische Schüssel für Radmuttern enthalten Das Set wird in einem robusten Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren geliefert
Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment (max.): 210 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Teleskop-Umschaltknarre · Gewicht: 5.9 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Skaleneinteilung: 40 Nm
Lieferumfang: Ausziehbarer Ratschengriff 460 bis 600 mm, CR-V Material, matte Oberfläche 12,5 mm (1/2 Zoll) ausziehbar.,Einstellbarer Fenster-Drehmomentschlüssel 40 - 210 nm ,Verstellbares magnetisches Tablett ,2x dünnwandige Schlagschraubereinsätze: 17 & 19 mm, CR-MO Material, elektrolytische Beschichtung mit Kunststoffabdeckung. ,Profiltiefenmesser ,2 Verlängerungen: 75 & 125 mm, CR-V-Material, matte Oberfläche ,Ersatzteiltasche,Kunststoffkoffer
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |