Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinkly TWKC200RGB-T Lichterkette Innen EEK: G (A - G) über USB Anzahl Leuchtmittel 200 LED RGB mit USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2992350-BP
Hersteller:
     Twinkly
Herst.-Nr.:
     TWKC200RGB-T
EAN/GTIN:
     8053614841189
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Twinkly TWKC200RGB-T Lichterkette Innen EEK: G (A - G) über USB Anzahl Leuchtmittel 200 LED RGB mit USB-Anschluss

Smarte Lichterkette CANDIES Candle-Shape mit 200x LED RGB, 12m, transparentes Kabel, WiFi, USB-C® powered, IP20

Lampendurchmeser 7 mm
Abstand zwischen den LEDs 60 mm
Kettenlänge 12 m
App-gesteuert

Twinkly Candies sind intelligente, dekorative Lichter, mit außergewöhnlicher Helligkeit, anpassbaren, mehrfarbigen Effekten, welche über das Smartphone gesteuert werden können.

Hochwertiges, leichtes Design in Form von Kerzen, mit geringen Gewicht sind die Candies dank ihres USB-C®-betriebenen Designs eine exclusive LED-Beleuchtung für Dekorationen jeder Art inkl. Weihnachtsdeko und Christbaumschmuck.

Schaffen Sie Magie in jeder Umgebung: Twinkly Candies sind die perfekte Ergänzung für jeden Anlass, sei es für gemütliche Abende, festliche Feiern, Weihnachtsbaumbeleuchtung, dem Gaming-Abenteuer oder Streaming-Setups. Erhellen Sie Ihre Welt mit dem grenzenlosen Charme von Twinkly Candies und schaffen Sie Momente der Licht-Dekoration in jeder Ecke Ihres Zuhauses.
Grenzenlose Personalisierung mit 16 Millionen Farben: Lassen Sie Ihrer Kreativität mit der Twinkly-App freien Lauf und bieten Sie eine endlose Palette an Farben, Farbtönen und Schattierungen. Passen Sie Ihre Lichteffekte individuell an Ihren individuellen Stil an und verwandeln Sie Ihren Wohnraum in eine verspielte Leinwand aus strahlenden Farben und Atmosphäre.

Per App gesteuertes Smart-Gerät: Twinkly Candies verzaubern Ihren Raum mit nahtloser Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität. Steuern Sie sie mühelos über die benutzerfreundliche Twinkly-App und bereichern Sie Ihre Inneneinrichtung mit der Magie intelligenter dekorativer Beleuchtung.
Faszinierendes audiovisuelles Erlebnis: Beobachten Sie, wie Ihre Lichter zu Twinkly Music (separat erhältlich) tanzen, einem intelligenten Mikrofon, das Umgebungsgeräusche und Musik in Ihrem Raum interpretiert und synchronisierte Farben und Effekte in Echtzeit anwendet.

Ausstattung:
IP20 - Indoor only
Timer über App
Lampendurchmeser 7 mm
Abstand zwischen den LEDs 60 mm
Kettenlänge 12 m
Stromkabellänge 1m, Zuleitung zur 1. LED 1m
LED nicht auswechselbar, kann nicht zerstörungsfrei entnommen werden.
Kerzenförmige mehrfarbige RGB-LEDs – 16 Millionen Farben
App-gesteuerte Lichterkette – Steuerung der Twinkly Candies für iOS und Android
Vielzahl spielbereiter, anpassbarer Effekte und Animationen oder erstellen eigener einzigartiger Effekte
USB-C® Anschluss, funktioniert mit USB-C® Adapter oder auch Powerbank kabellos, nicht im Lieferumfang
Gruppieren von mehreren Twinkly-Geräten – größere, synchronisierte Dekorationen, durch kombinieren mit anderen Twinkly-Geräten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anzahl Leuchtmittel: 200 · Betriebsspannung: 5 V · Einsatzbereich: Innen · Energieverbrauch: 14 kWh/1000h · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit USB-Anschluss · Zertifizierungscode EEK: 1541849 · Zuleitungslänge: 1 m

Lieferumfang:
Lichterkette mit Controller USB-C®,Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Smart Home Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette 12m, led-ketten, led lichterkette 240 lampen, Twinkly, TWKC200RGB-T, Smart Lightstring CANDIES Candle-shape 200 LED RGB, 12m, Lichterketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,31*
€ 58,23*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 58,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 3,54084* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.