Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten SP, weiß, Kapazität 4 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten SP
Schaukasten SP
Artikel-Nr.:
     103-111083
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215000
EAN/GTIN:
     4013695033075
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten SP, weiß, Kapazität 4 x DIN A4.

Schreibfläche in Weiß, einseitig magnethaftend und lackiert. Mit Wellpappkern. Nutzbare Innentiefe: 10 mm, Bautiefe: 40 mm. Rückseite aus verzinktem Stahl. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Ecken in Grau. Inkl. Befestigungsmaterial.

Schaukasten für den Innenbereich abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln. Rückwand auch als Schreibtafel nutzbar.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
4 Stück
Außenhöhe:
730 mm
Außenbreite:
610 mm
Außentiefe:
40 mm
Innentiefe:
10 mm
Sichtflächenhöhe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, magnetoplan, 111083 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 96,64*
€ 5,50*
ab € 68,49*
€ 96,64*
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 100,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 105,02*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 114,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.