Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Schaukasten SP 1215000 61x75cm 4xDIN A4 Aluminium ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154495500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215000
EAN/GTIN:
     4013695033075
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Die Rückwand kann auch als Schreibtafel genutzt werden. Mit abgerundeten Eck-Verbindern aus Kunststoff. Innentiefe: 10 cm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SP
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
61 x 73 x 4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
4 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Boardmarker
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Schrauben
Gewicht:
4
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
verzinkt
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten SP
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 96,64*
€ 5,50*
ab € 68,49*
€ 96,64*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 100,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 105,02*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 114,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.