Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten SP, Kork, Kapazität 4 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten SP
Schaukasten SP
Artikel-Nr.:
     103-111093
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215024
EAN/GTIN:
     4013695034607
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten SP, Kork, Kapazität 4 x DIN A4.

Mit Korkoberfläche zum Anpinnen. Nutzbare Innentiefe: 15 mm, Bautiefe: 40 mm. Rückseite aus verzinktem Stahl. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Ecken in Grau. Inkl. Befestigungsmaterial.

Schaukasten für den Innenbereich abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
4 Stück
Außenhöhe:
730 mm
Außenbreite:
610 mm
Außentiefe:
40 mm
Innentiefe:
15 mm
Sichtflächenhöhe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, schaukasten korktafel, magnetoplan, 111093 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 96,79*
€ 5,50*
ab € 69,30*
€ 98,67*
€ 5,95*
ab € 74,02*
€ 99,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 104,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 113,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.