Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Schaukasten SP 1215024 61x73cm 4xDIN A4 Aluminium br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/505/a011505d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154116600
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215024
EAN/GTIN:
     4013695034607
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
magnetoplan® Schaukasten SP Innenbereich 61 x 73 x 4 cm (B x H x T) 4 x DIN A4 mit Schloss Aluminium, eloxiert silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SP
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
61 x 73 x 4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
4 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
4
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff der Rückwand:
Kork
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten SP
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, schaukasten korktafel, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,17*
€ 97,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 99,21*
€ 5,50*
ab € 69,33*
€ 99,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 104,92*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 114,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.