Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, mit Schiebetüren, Kapazität 30 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten
Schaukasten
Schaukasten
Artikel-Nr.:
     103-111117
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1218093
EAN/GTIN:
     4013695044347
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten, mit Schiebetüren, Kapazität 30 x DIN A4.

Gerundete Aluminiumkonstruktion aus verwindungsfreien Profilen mit formschönen Eckverbindern (matt verchromte Druckgussecken). Mit zwei herausnehmbaren, rollengelagerten Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, mit polierten und gefassten Kanten (5 mm), geführt in umlaufendem Aluminiumprofil. Inkl. formschönem Griffstück aus Edelstahl, zur Vermeidung von Fingerabdrücken. Mit Druckzylinder-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln. Magnethaftende Metallrückwand aus 1 mm verzinktem Stahlblech in Weiß (RAL 9010), mit Lochsicken für eine flächenbündige Wandmontage. Schwer entflammbar, geprüft in Baustoffklasse B1. Entspricht außerdem den gültigen Unfallverhütungsvorschriften in Schulen (GUV-VS1), durch Rundecken aus Metall. Bautiefe 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial, 1 magnetofix-Sichtfenster A4 in Rot und 10 Magnete, Ø 25 mm.

Der Schaukasten für den Innenbereich bietet den perfekten Rahmen für Plakate, Werbung, Informationen und Termine aller Art. In hochwertigem und edlem Design, aus silber eloxiertem Aluminiumprofil und Rundecken aus Metall.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
30 Stück
Außenhöhe:
1050 mm
Außenbreite:
2205 mm
Außentiefe:
60 mm
Sichtflächenhöhe:
975 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, magnetoplan, 111117 49, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,14*
€ 1.217,98*
€ 5,50*
ab € 1.214,00*
€ 1.329,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,82*
€ 1.366,66*
Frei Haus
ab € 1.384,13*
€ 1.530,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,66*
€ 1.626,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,14*
€ 1.590,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.322,78*
€ 1.574,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,52*
€ 1.539,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,60*
€ 1.510,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,82*
€ 1.488,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,14*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,63*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.