Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschaukasten, mit ESG-Sicherheitsschloss, 2.205 x 1.050 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/1218093_01.jpg
images/web_details/1218093_01.jpg
images/web_details/1218093_02.jpg
images/web_details/1218093_03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1218093
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1218093
EAN/GTIN:
     4013695044347
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten Klassik mit Schiebetüren für den Innenbereich, für Großformate. Robuster, Innen-Schaukasten für Großformate in Premium-Qualität. Mit höchstem Brandschutz! Verwendung nicht brennbarer Baustoffe (A1/A2) nach DIN EN 13501-1. Nach Landesbauordnung in Flucht- und Rettungswegen sowie Treppenaufgängen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anreißer (Online):
Innenschaukasten, 2.205 x 1.050 x 60 mm
Aufzählung (Online):
Mit 2 herausnehmbaren, rollengelagerten Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, mit polierten + gefassten Kanten (5 mm) Inkl. Druckzylinder-Sicherheits-Schloss Mit formschönem Griffstück aus Edelstahl, zur Vermeidung von Fingerabdrücken Einfassung aus gerundetem, eloxiertem Aluminium mit verwindungsfreien Profilen + abgerundeten, matt-verchromten Eck-Verbindern aus Metall Entspricht den gültigen Unfallverhütungsvorschriften in Schulen (GUV-VS1) Magnethaftende Metallrückwand aus 1 mm verzinktem Stahlblech in weiß (RAL 9010), mit Lochsicken für eine flächenbündige Wandmontage Mit Boardmarkern beschreibbar Lieferung inkl. 2 Türschlüsseln + Montagematerial Nutzbare Innentiefe: 25mm Bautiefe: 60 mm Plakatformat: 30 x 4 Rahmengröße: 2205 x 1050 x 60 mm Sichtmaß: 2160 x 975 mm Gewicht: 66 kg.
Kurzbeschreibung (Online):
Innenschaukasten, mit ESG-Sicherheitsschloss, 2.205 x 1.050 x 60 mm
Langbeschreibung (Online):
Schaukasten Klassik mit Schiebetüren für den Innenbereich, für Großformate. Robuster, Innen-Schaukasten für Großformate in Premium-Qualität. Mit höchstem Brandschutz! Verwendung nicht brennbarer Baustoffe (A1/A2) nach DIN EN 13501-1. Nach Landesbauordnung in Flucht- und Rettungswegen sowie Treppenaufgängen einsetzbar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, Schaukästen, Wechselrahmentafeln, Wechselrahmen-Tafeln, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,14*
€ 1.217,98*
€ 5,50*
ab € 1.214,00*
€ 1.329,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,82*
€ 1.366,66*
Lager 273
Frei Haus
ab € 1.384,13*
€ 1.530,95*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,95*
€ 1.821,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,72*
€ 1.807,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,95*
€ 1.756,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,13*
€ 1.647,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,24*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,66*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.