| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-111444 Herst.-Nr.: 1130930S EAN/GTIN: 4013695047744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | magnetofix-Sichttasche, VE 2 Stk, 2 mm Magnetgummi, DIN A4 quer.
Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt Papier.
Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die Folientasche aus Kunststoff schützt Ihre Dokumente und Unterlagen vor Staub und Beschädigung und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Haftet auf allen metallhaltigen Flächen. Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln. Sauber - praktisch - professionell und übersichtlich. Die rückseitige Ausstattung mit 2 mm Magnetgummi sorgt für eine besonders hohe Haftkraft auf allen eisenhaltigen Untergründen. Verpackungseinheit 2 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, magnetoplan, 111444 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Huckepacktaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |