Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetofix-Sichttasche, VE 2 Stk, 2 mm Magnetgummi, DIN A3 quer.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetofix-Sichttasche
magnetofix-Sichttasche
magnetofix-Sichttasche
magnetofix-Sichttasche
Artikel-Nr.:
     103-111445
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1131030S
EAN/GTIN:
     4013695047751
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetoplan magnetrahmen a3
magnet rahmen
magnetofix-Sichttasche, VE 2 Stk, 2 mm Magnetgummi, DIN A3 quer.

Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt Papier.

Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die Folientasche aus Kunststoff schützt Ihre Dokumente und Unterlagen vor Staub und Beschädigung und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Haftet auf allen metallhaltigen Flächen. Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln. Sauber - praktisch - professionell und übersichtlich. Die rückseitige Ausstattung mit 2 mm Magnetgummi sorgt für eine besonders hohe Haftkraft auf allen eisenhaltigen Untergründen. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3 quer
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a3, magnetoplan, 111445 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Huckepacktaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,55*
€ 55,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.