| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-112289 Herst.-Nr.: 112289 EAN/GTIN: 8697653676151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugschrank mit Schreibpult, HxBxT 1220 x 915 x 457 mm, lichtgrau / enzianblau.
Ideal im Lager, Warenein-/ausgang, als QM-Station usw. Mit Organisations-Aufsätzen praxisgerecht erweiterbar. Mobiler Einsatz mit dem als Zubehör erhältlichen Fahrsatz.
Solide Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet. Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Abschließbarer Flügeltürenschrank inklusive zwei höhenverstellbaren Fachböden, einer Schublade und einem offenen Fach. Höhe x Breite x Tiefe 1220 x 915 x 457 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbreite: | 915 mm | Gesamttiefe: | 457 mm | Gesamthöhe: | 1220 mm | Eigenschaft: | verschließbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank hxbxt 1220 x 915 x 457 mm, material werkzeugschrank, eurokraft werkzeugschrank, eurokraft basic, 112289 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattausstattung, Werkstattpult, Werkstattpulte, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Workstation, Workstations |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |