Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
TRUST Fahrradparker, zum Einbetonieren, Breite 1000 mm, VE 1 Stück.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-112575
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
105500002
EAN/GTIN:
4250366512440
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
TRUST Fahrradparker, zum Einbetonieren, Breite 1000 mm, VE 1 Stück.
Optimierte Diebstahlsicherung durch Sicherheitsösen. Praktisch und platzsparend. Witterungsbeständig. Klassische Form.
Maximalen Komfort und große Sicherheit vor Beschädigung und Diebstahl bietet das Fahrradanlehnsystem TRUST. Die in frei wählbarem Abstand montierbaren Anlehnbügel aus korrosionsgeschütztem, 48 mm starkem, verzinktem Stahlrohr ermöglichen das bequeme Abstellen aller Fahrradtypen. Angelehnte Fahrräder können durch die integrierten Stahlösen komplett am Fahrradrahmen befestigt werden. Als Aufsteller können Sie mit TRUST Ihre ganz individuelle Fahrradparkanlage im Nu realisieren und die Bügel jederzeit problemlos erweitern oder entfernen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Anzahl Stellplätze:
2 Stück
Höhe:
1140 mm
Breite:
1000 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Fahrradständer
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
Anlehnbügel
,
Anlehnparker
,
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel
,
112575 49
,
Anlehnbügel für Fahrräder
,
Fahrradhalter
,
Fahrradparker
,
Fahrradständer
,
Ständer
,
Ständer für Fahrräder
,
Veloanlehnbügel
,
Velohalter
,
Veloparker
,
Veloständer
,
Zweiradparker
,
Zweiradständer
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 87,37*
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,94*
€ 87,82*
Lager 1690
31 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 71,93*
€ 89,98*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,69*
€ 93,38*
Lager 8670
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,12*
€ 96,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel 'Lissabon', zum Einbetonieren, RAL 3004 purpurrot
SPL
207546__RAL3004
€ 295,22*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Typ 9521 Protect' mit Stahlseil zur Sicherung
STEIN HGS
105900129
€ 247,95*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Stahl,verz.o.Knierohr z.Bet.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
€ 60,56*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker 9210 H1150xB48mm Stahl,verz.m.Knierohr z.Bet.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
€ 89,83*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker GALAXY 32 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
€ 251,04*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker TRACK 31 H850xB350mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
€ 129,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.