Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker, Modell 4500 XBF, einseitig, 4 Einstellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker
Anlehnparker
Artikel-Nr.:
     103-113398
Herst.-Nr.:
     105800100
EAN/GTIN:
     4250366515526
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Anlehnparker, Modell 4500 XBF, einseitig, 4 Einstellplätze.

Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche.

Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stellplätze:
4 Stück
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, bügelparker einseitig, anlehnbügel, 113398 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 360,67*
€ 440,71*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,93*
€ 445,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,52*
€ 445,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,56*
€ 447,48*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,83*
€ 449,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,48*
€ 532,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,56*
€ 449,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,85*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.