Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker, Modell 2600 XBF, einseitig, 6 Einstellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker
Anlehnparker
Anlehnparker
Artikel-Nr.:
     103-113402
Herst.-Nr.:
     105700154
EAN/GTIN:
     4250366517520
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Anlehnparker, Modell 2600 XBF, einseitig, 6 Einstellplätze.

Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche.

Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
3000 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrradanlehnbügel höhe 800mm, anlehnbügel, bogenparker einseitig, 113402 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,58*
€ 687,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,89*
€ 687,64*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,02*
€ 688,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,72*
€ 732,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,57*
€ 749,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,64*
€ 818,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,00*
€ 786,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,55*
€ 767,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,16*
€ 741,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,89*
€ 688,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,39*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.