Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker, Modell 2500 XBF, zweiseitig, 2 x 4 Einstellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker
Anlehnparker
Anlehnparker
Anlehnparker
Artikel-Nr.:
     103-113411
Herst.-Nr.:
     105700177
EAN/GTIN:
     4250366528519
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Anlehnparker, Modell 2500 XBF, zweiseitig, 2 x 4 Einstellplätze.

Anschlagschutz. Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche.

Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stellplätze:
8 Stück
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
2160 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, bogenparker zweiseitig, anlehnbügel, wsm bogenparker, 113411 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,36*
€ 750,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,35*
€ 758,11*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,93*
€ 763,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,91*
€ 778,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,05*
€ 785,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,63*
€ 926,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,53*
€ 912,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 758,86*
€ 903,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,88*
€ 884,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,70*
€ 858,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,41*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.